Thorn - Pied pour lanpadaire - EPURIA - EPURIA SR BASE 2HEAD - 42187052

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 350 mm

  • longueur - 850 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319703464

Réf. Sonepar

00019970346

Réf. Fournisseur

42187052

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

350 mm

longueur:

850 mm

hauteur:

8 mm

ZUMTOBEL - EPURIA - Pied pour lanpadaire argent

Les Atouts de l'article:

Pied pour lanpadaire EPURIA Lampadaire à double tête plat en forme de H, en acier, de couleur argent. Dimensions de la colonne du luminaire : 850 x 350 x 15 mm ; poids : 12,9 kg