fin de vie

Thorn - Pied pour lanpadaire - EPURIA - EPURIA WH BASE - 42187081

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 350 mm

  • longueur - 450 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319727811

Réf. Sonepar

00019972781

Réf. Fournisseur

42187081

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

350 mm

longueur:

450 mm

hauteur:

8 mm

ZUMTOBEL - EPURIA - Pied pour lanpadaire blanc

Les Atouts de l'article:

Pied pour lanpadaire EPURIA Lampadaire à tête unique plat en forme de U en acier, de couleur blanc. Dimensions de la colonne du luminaire : 450 x 350 x 15 mm ; poids : 6,8 kg