Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thorn - Piquet - LEONIE VARIOFLEX SPIKE - 96635649

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Piquet - LEONIE VARIOFLEX SPIKE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • hauteur - 265 mm

  • diamètre - 265 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299883438

Réf. Sonepar

00019988343

Réf. Fournisseur

96635649

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

piquet de sol

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

hauteur:

265 mm

diamètre:

265 mm

THORNECO - LEONIE VARIO FLEX - Piquet pour Leonie VarioFlex

Les Atouts de l'article:

Piquet pour une possibilité de montage supplémentaire au niveau du sol. Poids : 0,14 kg.