Thorn - Plafonnier encastré à LED - MICROS2 R68 800-940 LDO WFL-DWH WH - 60818940

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 850 lm
puissance du système - 11 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 53.213 kg CO2 eq.
Gamme
EAN
4053167407553
Réf. Sonepar
00019740755
Réf. Fournisseur
60818940
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
850 lm
puissance du système:
11 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
II
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
hauteur/profondeur d'encastrement:
105 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
taux de distorsion harmonique (THD):
11.6
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
puissance de lampe acceptée:
11...11 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.96
valeur de papillotement Pst LM:
1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
hauteur/profondeur:
53 mm
diamètre externe:
80 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
35
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
64
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
évaluation de l’éblouissement (UGR):
20
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Plafonnier encastré à LED miniaturisé pour éclairage d'accentuation puissant ; répartition lumineuse avec bon défilement ; lampe : 1/11W, Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K, blanc neutre; (30 °) Distribution lumineuse WIDEFLOOD ; réflecteur argenté avec bord décoratif blanc; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3; Flux lumineux du luminaire: 850 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 77 lm/W; durée de vie : 50000h pour 80% de flux lumineux ; modèle complet composé d'un luminaire et d'un dispositif de ballast, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement); tête d'éclairage orientable à ±20° ; corps en fonderie d'aluminium, collerette blanc; réflecteur à facettes en aluminium, argent grand brillant; luminaire câblé exempt d’halogène ; raccordement : Bornier à 5 pôles; Puissance du luminaire: 11 W; tension secteur : 220-240V/ 0/50/60Hz ; montage sans outil par l'intermédiaire de deux clips de fixation pour épaisseurs de plafond de 3 à 15 mm ; découpe dans le plafond : Ø de 68mm, profondeur d'encastrement : 105 mm ; poids : 0,25 kgNote : diverses combinaisons de couleurs (design personnalisé) possibles pour les différents éléments grâce à la structure modulaire. Variante disponible via myMICROS ; Note : classe de protection IP44 : option à commander séparément en cas d'encastrement dans un plafond fermé !





