Thorn - Plafonnier encastré à LED - PANOS EVO R150H 15W LED840 WV0-10 WH WH - 60817564

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Plafonnier encastré à LED - PANOS EVO R150H 15W LED840 WV0-10 WH WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1678 lm

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167299523

Réf. Sonepar

00019729952

Réf. Fournisseur

60817564

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

1678 lm

puissance du système:

16 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

113 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

120...277 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

106 mm

diamètre externe:

168 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

ZUMTOBEL - PANOS - Plafonnier encastré à LED

Les Atouts de l'article:

LED ceiling-recessed luminaire (pre-assembled luminaire); "stableWhite" LED luminaire, symmetric wide-beam light distribution with maximum luminaire efficiency and optimum photometric properties; lamp(s): 16 W LED840; Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K (neutral white); Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3; Luminaire luminous flux: 1678 lm, Luminaire efficacy: 105 lm/W; service life: 50000h at 85% luminous flux; includes separate control unit ; high-quality reflector unit fixed to modular LED lighting chamber by twist-and-lock mechanism; high-efficiency LED lighting chamber is integrated in optimised, passive thermal management system of diecast aluminium; reflector: smooth, white painted finish; reflector/trim made of high-quality, UV-resistant polycarbonate; cover ring white; mounting ring of Glass fibre-reinforced polycarbonate (PC), grey; luminaire unit can be fitted quickly without tools using twist-and-lock mechanism; IP44_IP20; luminaire wired with halogen-free leads; power connection: 4-pole terminal; mains voltage: 120-277V / 0/50/60Hz, for use with DC central battery; tool-free quick installation using antislip spring clips in ceilings of thickness 1-40mm; ceiling cutout: 150mm, recess depth: 113mm; weight: 0.82 kg;Note: EN12464-compliant with UGR<19 (aluminized reflector type) for office applications