Thorn - Plafonnier encastré à LED - PANOS EVO R68 10W LED827 SP-FAL WH - 60815034

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 584 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167129158

Réf. Sonepar

00019712915

Réf. Fournisseur

60815034

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

584 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

hauteur/profondeur d'encastrement:

110 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

85 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

584...584 lm

valeur de papillotement Pst LM:

1

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

84 mm

diamètre externe:

78 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

1.5 mm²

section de conducteur connectable:

0.5...10.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

38

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

64

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

59 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

ZUMTOBEL - PANOS - Plafonnier encastré à LED 10W 584lm 2700K blanc

Les Atouts de l'article:

Plafonnier encastré à LED (luminaire complet), « stableWhite »; excellente qualité de lumière grâce au réflecteur spécialement conçu ; équipement : 10 W LED827, Caractéristique photométrique spot ; réflecteur : à facettes, aluminisé, grand brillant et sans irisation (15 °) ; Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 2700 K (blanc chaud ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 584 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 58 lm/W. Durée de vie : 50000 h avec 85 % du flux lumineux ; avec unité à ballast ; chambre lumineuse à LED intégrée dans la gestion thermique optimisée en fonderie d'aluminium ; réflecteur/collerette en Polycarbonate (PC) de grande qualité, résistant aux UV ; Collerette blanche ; collerette en fonderie d'aluminium ; montage rapide sans outil du luminaire grâce à la fermeture à baïonnette ; IP20 ; câblage du luminaire exempt d'halogène ; raccordement : Bornier bipolaire ; tension d'alimentation : 220-240V / 0/50/60Hz, compatible avec une unité centrale de batterie de 220 Vcc ; montage rapide sans outil à l'aide de clips de fixation anti-dérapants pour épaisseurs de plafond de 1 à 25 mm ; découpe du plafond : 68 mm, profondeur d'encastrement : 110 mm ; poids : 0,31 kg