Thorn - Plafonnier encastré à LED - PANOS EVO R68 10W LED840 WV0-10 FL-AL WH - 60817555


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 758 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4053167299431
Réf. Sonepar
00019729943
Réf. Fournisseur
60817555
Réf. Commerciale
Thorn
flux lumineux utile:
758 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
110 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
120...277 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
hauteur/profondeur:
84 mm
diamètre externe:
78 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
Les Atouts de l'article:
Plafonnier à diodes encastré (luminaire complet), stableWhite ; excellente qualité de lumière grâce au réflecteur spécialement conçu ; lampe : 10 W LED840, Caractéristique photométrique flood ; réflecteur : lisse, aluminisé, grand brillant et sans irisation (24 °) ; Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K (blanc neutre ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 758 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 76 lm/W. Durée de vie : 50000 h avec 85 % du flux lumineux ; avec unité à ballast ; unité optique modulaire haut de gamme composée du réflecteur et de la chambre lumineuse à LED intégrée dans la gestion thermique optimisée en fonte d'aluminium ; réflecteur/collerette en Polycarbonate (PC) de qualité, résistant aux UV ; Collerette blanche ; anneau d'encastrement en fonte d'aluminium ; montage rapide sans outil du luminaire par fermeture à baïonnette ; IP44_IP20 ; luminaire à filerie exempte d'halogène ; raccordement : Bornier à 4 pôles ; tension d'alimentation : 120-277V / 0/50/60Hz, supporte le courant continu à de batteries cedntralisées ; Montage : sans outil, rapide par clips de retenue antiglisse pour des épaisseurs de plafond de 1 à 25 mm ; découpe du plafond : 68 mm, profondeur d'encastrement : 110 mm ; poids : 0,31 kg