Thorn - Plafonnier encastré à LED - PANOS INF R100L 15W LED927 LDO FL-BK WH - 60816764


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 750 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4053167243502
Réf. Sonepar
00019724350
Réf. Fournisseur
60816764
Réf. Commerciale
Thorn
flux lumineux utile:
750 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
hauteur/profondeur d'encastrement:
140 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
69...69 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
puissance de lampe acceptée:
15...15 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
750...750 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.95
valeur de papillotement Pst LM:
1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
93 mm
diamètre externe:
113 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
1.5 mm²
section de conducteur connectable:
0.5...10.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
130
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
50 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
évaluation de l’éblouissement (UGR):
8
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Plafonnier encastré à LED (luminaire complet) avec système à lentille pour un éclairage d'accentuation de qualité sur les surfaces horizontales ; stableWhite avec répartition optimisée uniforme de la lumière, haute intensité, transition douce et lumière diffuse réduite du cône d'éclairage ; angle de défilement de 60° ; lampe : 15 W LED927, Caractéristique photométrique flood ; réflecteur : lisse, laqué noir (29 °) ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 2700 K (blanc chaud) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 ; Flux lumineux du luminaire: 750 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 50 lm/W ; durée de vie : 50000 h avec une diminution du flux lumineux de 90 % ; avec ballast pilotable (graduable via Dali seulement/switchDim), unité séparée reliée au luminaire par un système à fiches ; unité optique modulaire de qualité composée de platines à LED, d'une lentille en verre et d'une membrane en plastique, intégrée à la gestion thermique optimisée en fonderie d'aluminium, noir ; optique secondaire/cadre de recouvrement formant une unité de qualité en Polycarbonate (PC) résistant aux UV ; Collerette blanche ; montage rapide sans outil de l'unité d'éclairage par fermeture à baïonnette. IP20 ; Luminaire à filerie exempte d'halogène ; branchement : Bornier à 5 pôles à enfichage ; tension d'alimentation : 220-240 V / 0/50/60 Hz ; supporte une unité centrale de batteries de 220 Vcc selon la norme EN 60598-2-22, niveau de l'éclairage de secours préréglé à 15 % (programmable en usine entre 1 et 100 %) ; collerette en Polycarbonate renforcé aux fibres de verre (PC), gris. Montage : montage rapide sans outil par clips de fixation antidérapants pour des plafonds de 1 à 40 mm d'épaisseur ; découpe au plafond : 100, profondeur d'encastrement : 140 mm + l'épaisseur du plafond ; poids : 0,55 kg;N'est pas recommandé pour une utilisation avec des détecteurs de présence et de mouvements.