Thorn - Plafonnier encastré à LED - PANOS INF R100L 15W LED927 LDO SP-BK WH - 60816763

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 775 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167243496

Réf. Sonepar

00019724349

Réf. Fournisseur

60816763

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

775 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

classe de protection:

II

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

hauteur/profondeur d'encastrement:

140 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

69...69 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

775...775 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.95

valeur de papillotement Pst LM:

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

93 mm

diamètre externe:

113 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1.5 mm²

section de conducteur connectable:

0.5...10.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

130

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

52 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

évaluation de l’éblouissement (UGR):

1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

ZUMTOBEL - PANOS - Plafonnier encastré à LED 15W 775lm 2700K DALI blanc

Les Atouts de l'article:

Plafonnier encastré à LED (luminaire complet) avec système à lentille pour un éclairage d'accentuation de qualité sur les surfaces horizontales ; stableWhite avec répartition optimisée uniforme de la lumière, haute intensité, transition douce et lumière diffuse réduite du cône d'éclairage ; angle de défilement de 60° ; lampe : 15 W LED927, Caractéristique photométrique spot ; réflecteur : lisse, laqué noir (14 °) ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 2700 K (blanc chaud) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 ; Flux lumineux du luminaire: 775 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 52 lm/W ; durée de vie : 50000 h avec une diminution du flux lumineux de 90 % ; avec ballast pilotable (graduable via Dali seulement/switchDim), unité séparée reliée au luminaire par un système à fiches ; unité optique modulaire de qualité composée de platines à LED, d'une lentille en verre et d'une membrane en plastique, intégrée à la gestion thermique optimisée en fonderie d'aluminium, noir ; optique secondaire/cadre de recouvrement formant une unité de qualité en Polycarbonate (PC) résistant aux UV ; Collerette blanche ; montage rapide sans outil de l'unité d'éclairage par fermeture à baïonnette. IP20 ; Luminaire à filerie exempte d'halogène ; branchement : Bornier à 5 pôles à enfichage ; tension d'alimentation : 220-240 V / 0/50/60 Hz ; supporte une unité centrale de batteries de 220 Vcc selon la norme EN 60598-2-22, niveau de l'éclairage de secours préréglé à 15 % (programmable en usine entre 1 et 100 %) ; collerette en Polycarbonate renforcé aux fibres de verre (PC), gris. Montage : montage rapide sans outil par clips de fixation antidérapants pour des plafonds de 1 à 40 mm d'épaisseur ; découpe au plafond : 100, profondeur d'encastrement : 140 mm + l'épaisseur du plafond ; poids : 0,55 kg;N'est pas recommandé pour une utilisation avec des détecteurs de présence et de mouvements.