Thorn - Plafonnier encastré à LED - PANOS INF R200 85W LED927 LDO SP-FAL WH - 60816723

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6900 lm
puissance du système - 85.4 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4053167244431
Réf. Sonepar
00019724443
Réf. Fournisseur
60816723
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
6900 lm
puissance du système:
85.4 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
II
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
hauteur/profondeur d'encastrement:
250 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
379...379 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
puissance de lampe acceptée:
85.4...85.4 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
6900...6900 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.98
valeur de papillotement Pst LM:
1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
232 mm
diamètre externe:
218 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
2.5 mm²
section de conducteur connectable:
0.5...20.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
10
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
16
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
81 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Plafonnier encastré à LED (Komplettleuchte) ; flux lumineux élevé pour de grandes hauteurs sous plafond ; luminaire à LED « StableWhite » avec technique lumineuse optimale et distribution photométrique symétrique ; équipement : 85 W LED927 ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 2700 K (blanc chaud) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 6900 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 81 lm/W ; durée de vie : 50000h avec 80% du flux lumineux ; avec unité à ballast pilotable (graduable uniquement avec Dali / switchDim), unité séparée reliée au luminaire par un système de connecteurs ; transition harmonieuse entre la chambre lumineuse et le réflecteur de haute qualité ; gestion thermique passive optimisée en fonderie d'aluminium, noir ; unité réflecteur en deux parties et en Polycarbonate (PC) de haute qualité, résistant aux UV ; élément supérieur du réflecteur : Caractéristique photométrique spot ; réflecteur : à facettes, aluminisé, grand brillant et sans irisation (13 °), avec verre structuré monocouche de sécurité ; élément inférieur du réflecteur / collerette : lisse, aluminisé, haut brillant, sans irisation, Collerette blanche ; IP20 ; câblage du luminaire sans halogène ; raccordement : Bornier à 5 pôles à enfichage, possibilité de câblage en dérivation ; tension secteur : 220-240 V - 0 / 50 / 60 Hz, compatible avec une batterie centrale 220 V DC conformément à la norme EN 60598-2-22, niveau de puissance d'urgence préréglé sur 15 % (programmable en usine entre 1 et 100 %) ; montage : collerette d’encastrement en Polycarbonate renforcé aux fibres de verre (PC), gris avec clips de fixation anti-dérapants pour l'encastrement sans outil dans les plafonds d'une épaisseur de 5 à 40 mm ; découpe au plafond : 200 mm, profondeur d'encastrement : 250 mm + épaisseurs de plafond ; montage rapide sans outil de l'unité d’éclairage grâce à la fermeture à baïonnette simplifiée ; poids : 2,98 kg ; disponible également sans cadre de recouvrement « trimless » (TL) ! Note : pour les applications dans les bureaux selon la norme EN12464 (UGR < 19, réflecteur aluminisé), une collerette de défilement supplémentaire doit être commandée séparément





