Thorn - Plafonnier encastré à LED - PANOS INF R68V 10W LED930 LDO SP-BK WH - 60816911


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 600 lm
puissance du système - 9.7 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 46.789 kg CO2 eq.
Série de produits
EAN
4053167251309
Réf. Sonepar
00019725130
Réf. Fournisseur
60816911
Réf. Commerciale
Thorn
flux lumineux utile:
600 lm
puissance du système:
9.7 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
II
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
hauteur/profondeur d'encastrement:
103 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
50...50 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
85 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
puissance de lampe acceptée:
9.7...9.7 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
600...600 lm
intensité lumineuse:
6511 cd
facteur de puissance (cos phi):
0.84
valeur de papillotement Pst LM:
1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
87 mm
diamètre externe:
78 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
1.5 mm²
section de conducteur connectable:
0.5...10.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
130
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
62 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
évaluation de l’éblouissement (UGR):
4
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Plafonnier encastré à LED (luminaire complet réglable), avec technologie de lentilles innovante ; système de lentilles pour éclairage d'accentuation de qualité, flexible ; réglage intuitif sans outil du cône d'éclairement lorsque le luminaire est allumé, cône d'éclairement orientable sur 355° dans le plan horizontal et sur 27° dans le plan vertical ; répartition uniforme optimisée de l'éclairage à des intensités élevées, transition douce et lumière diffuse réduite du cône d'éclairement ; lampe : 10 W LED930, Caractéristique photométrique spot ; réflecteur : lisse, laqué noir (18 °) ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K (blanc chaud) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 600 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 62 lm/W ; durée de vie : 50000 h avec 85 % de flux lumineux ; avec unité ballast séparée, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; unité optique de qualité composée d'une platine à LED, d'une lentille en verre et d'un film intégrée dans la gestion thermique optimisée en fonderie d'aluminium ; optique secondaire/collerette formant une unité en Polycarbonate (PC) de qualité résistant aux UV ; Collerette blanche ; anneau d'encastrement en fonderie d'aluminium ; degré de protection IP23 : pour encastrement dans des plafonds à structure fermée ; montage rapide sans outil du luminaire par fermeture EASY-CLICK ; luminaire à filerie exempte d'halogène ; branchement : Bornier à 5 pôles à enfichage ; tension d'alimentation : 220-240V/ 0/50/60Hz ; Montage : montage rapide sans outil par clips de retenue antidérapant pour des épaisseurs de plafond de 1 à 25 mm ; découpe du plafond : 68 x 68 mm, profondeur d'encastrement : 103 mm ; poids : 0,32 kg