Thorn - Plafonnier encastré à LED - SUPERSYSTEM - SUP2-R L R92 LED950-940 SP 950MA WH WH - 60817635


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1100 lm
puissance du système - 11.4 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SUPERSYSTEM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4053167313939
Réf. Sonepar
00019731393
Réf. Fournisseur
60817635
Réf. Commerciale
Thorn
flux lumineux utile:
1100 lm
puissance du système:
11.4 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
150 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
12...12 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
puissance de lampe acceptée:
11.4...11.4 W
couleur de la lumière:
blanc
intensité lumineuse:
11847 cd
facteur de puissance (cos phi):
1
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
137 mm
diamètre externe:
100 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
type de connexion:
autre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
97 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
évaluation de l’éblouissement (UGR):
10
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Unité d'éclairage encastrée avec 1 tête de projecteur à LED de taille « maxi » ; équipée d'un système de lentilles pour un éclairage de mise en valeur de grande qualité dans les musées et les salles d'exposition ; la combinaison platines à LED, lentilles et film produisent des répartitions lumineuses d'une intensité élevée ainsi qu'une transition douce, sans lumière diffuse au niveau du cône d'éclairement ; équipement : 1/11,4 W, Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K ; Luminaire / projecteur à distribution intensive spot ; tolérance chromatique : SDCM 2 initial, platines à LED de tout premier choix ; Flux lumineux du luminaire: 1100 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 96 lm/W ; durée de vie : 50000 h avec 90% du flux lumineux ; tête de projecteur orientable sur le plan horizontal de 350°, sur le plan vertical de 90° et totalement escamotable ; tête de projecteur et boîtier à encastrer en fonderie d'aluminium laqué blanc, collerette laquée blanc ; l’optique se compose d’une lentille en verre et d’un Film plastique ; la bague avant sert à masquer l'éblouissement et à recevoir des films ; montage par vis cachée pour des épaisseurs de plafond de 1 à 25 mm ; découpe du plafond : Ø 92 mm, profondeur d'encastrement : 150 mm ; poids : 0,55 kg ;Note : Le câble d’alimentation et le boîtier de distribution doivent être commandés séparément ; film interchangeable pour obtenir d'autres répartitions lumineuses ; le réflecteur annulaire et le tube anti-éblouissement prolongé peuvent remplacer la bague avant !N'est pas recommandé pour une utilisation avec des détecteurs de présence et de mouvements.