Thorn - Plafonnier LED - COLLEGE - COLLEGE 4650-840 MWS L1500 - 96628882

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4650 lm
puissance du système - 37 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5037319359388
Réf. Sonepar
00019935938
Réf. Fournisseur
96628882
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
4650 lm
puissance du système:
37 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
longueur:
1520 mm
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-10...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
37...37 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.99
largeur:
217 mm
hauteur/profondeur:
90 mm
longueur d’encastrement:
1450 mm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED plafonnier de haute performance. non gradable Electronique,. Avec détecteur de mouvement intégré pour un contrôle marche/arrêt. Classe électrique I, IP44. Corps : acier laqué blanc. Embouts : Polycarbonate (PC) blanc avec diffuseur bombé, Polycarbonate (PC) transparent prismatique extrudé de précision. Entrée de câble Ø 21,5 mm au centre de l’arête arrière avec entrée de câble en option à travers chaque embout. Unité livrée avec les œillets étanches et des rondelles novatrices coulissantes et en fer à cheval à « fixation rapide », pour vissage direct sur la surface, intervalles de 1450 mm. Fixations BESA standard. Peut être suspendu à l’aide d’un kit d’accessoires de suspension (à commander séparément). 3 P 2 x 2,5mm² bornier à poussoirs. Livré avec LED 4 000 KDimensions : 1520 x 217 x 90 mmPuissance du luminaire: 37 WPoids : 4,5 kg





