Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thorn - Platine ALG5 GB LE 1400W 1.25A 550V 2CH DA - 96637256

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Platine ALG5 GB LE 1400W 1.25A 550V 2CH DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 560 mm

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 120 mm

  • régulation constante du flux lumineux - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5063016837935

Réf. Sonepar

00019683793

Réf. Fournisseur

96637256

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

560 mm

largeur:

150 mm

hauteur:

120 mm

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - CHAMPION - Programmierbares Vorschaltgerät 1000W - Platine ALG5 GB LE 1400W 1.25A 550V 2CH DA

Les Atouts de l'article:

Boîtier de commande programmable de classe I, DALI 2, avec canaux de sortie indépendants et boîtier IP66 2, pour les applications de diffusion TV. Idéal pour les projecteurs à LED Altis 288 / 312 / 336, à installer à une distance de 200 m max. du projecteur. Tension d'entrée nominale : 200-440, courant de sortie 1250mA avec DALI 2, avec configuration à canal unique, conforme à la pratique recommandée IEEE 1789 en matière de scintillement, adapté au tournage avec des caméras de slow motion, niveau de surtension 10 kV pour le mode commun et le mode différentiel.Raccordement au réseau par l'intermédiaire de borniers. L'alimentation secteur doit être protégée par un fusible conformément aux réglementations locales en matière de sécurité.Poids : 5,4 kg.