Thorn - Platine appareillage - ALTIS - DRV ED ALG4 1750W 1.2A 520V D #3CH ?? DX - 96670170

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 520...520 V

  • courant de sortie - 1200...1200 mA

  • puissance de sortie - 1750...1750 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640614719

Réf. Sonepar

00019061471

Réf. Fournisseur

96670170

Réf. Commerciale

Thorn

tension de sortie:

520...520 V

courant de sortie:

1200...1200 mA

puissance de sortie:

1750...1750 W

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

150 mm

largeur:

560 mm

hauteur:

120 mm

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - Platine appareillage - ALTIS - DRV ED ALG4 1750W 1.2A 520V D #3CH ?? DX

Les Atouts de l'article:

Transmission programmable à courant constant {Various 1}, classe I, 1539W, avec 3 canaux de sortie indépendants et boîtier IP66, pour les applications de diffusion TV. Convient pour le projecteur Altis LED {Various 4} spécial, à installer à une distance de jusqu’à 200 m du projecteur. Tension d’entrée nominale : 200-440, avec mode de veille, tension de sortie 1200 mA avec canal simple configurable DMX RDM, pratique papillotements recommandée conforme à IEEE 1789, adaptée à un enregistrement en super ralenti, niveau de surtension 10 kV pour le mode commun et le mode différentiel.Connexion du secteur via un bornier. Alimentation de secteur doit être protégée par un fusible conformément aux réglementations de sécurité locales.Poids : 6,1 kg