Thorn - Prise - TECTON LED/T16/T26 ROTAT CON WHITE 5pcs - 59000032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 21 mm
longueur - 31 mm
hauteur - 5 mm
adapté à un montage sur rail - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9005798793548
Réf. Sonepar
00019879354
Réf. Fournisseur
59000032
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
21 mm
longueur:
31 mm
hauteur:
5 mm
adapté à un montage sur rail:
Oui
ZUMTOBEL - TECTON - Prise
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange pour la famille de produits TECTON IP64_IP54. Prise en Polycarbonate (PC), blanc. Poids : 0 kg
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange pour la famille de produits TECTON IP64_IP54. Prise en Polycarbonate (PC), blanc. Poids : 0 kg


