Thorn - Profilé d"encastrement en U TBT - SUPERSYSTEM - SUP2 TRACK U SF 4M BK - 60210810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPERSYSTEM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4053167296676
Réf. Sonepar
00019729667
Réf. Fournisseur
60210810
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Profilé d´encastrement en U TBT noir
Les Atouts de l'article:
Profilé encastré avec bride pour l'encastrement dans les plafonds et servant d'élément porteur dans les plafonds suspendus, longueur : 4000 mm ; pour raccorder les profilés, les connecteurs et l'alimentation électrique ; le rail conducteur TBT (48 V) permet le montage de projecteurs et de modules d'éclairage SUPERSYSTEM II avec l'adaptateur TBT (48 V) ; fixation sans outil des projecteurs et modules d'éclairage ; projecteurs et modules d'éclairage (graduable uniquement avec Dali) adressables / pilotables individuellement via le signal Powerline dans le rail conducteur TBT ; profilé porteur en profilé d'aluminium extrudé noir, thermopoudré ; en option, l'ouverture de rail conducteur peut être refermée par un profilé de recouvrement ; alimentation électrique en façade ou plaques de recouvrement à commander séparément ; dimensions : 4000 x 38 x 30 mm ; poids : 2,4 kg ;Note : découpe possible côté client à la longueur souhaitée ; set pour un montage en suspension à commander séparément !
Les Atouts de l'article:
Profilé encastré avec bride pour l'encastrement dans les plafonds et servant d'élément porteur dans les plafonds suspendus, longueur : 4000 mm ; pour raccorder les profilés, les connecteurs et l'alimentation électrique ; le rail conducteur TBT (48 V) permet le montage de projecteurs et de modules d'éclairage SUPERSYSTEM II avec l'adaptateur TBT (48 V) ; fixation sans outil des projecteurs et modules d'éclairage ; projecteurs et modules d'éclairage (graduable uniquement avec Dali) adressables / pilotables individuellement via le signal Powerline dans le rail conducteur TBT ; profilé porteur en profilé d'aluminium extrudé noir, thermopoudré ; en option, l'ouverture de rail conducteur peut être refermée par un profilé de recouvrement ; alimentation électrique en façade ou plaques de recouvrement à commander séparément ; dimensions : 4000 x 38 x 30 mm ; poids : 2,4 kg ;Note : découpe possible côté client à la longueur souhaitée ; set pour un montage en suspension à commander séparément !
NoticePDF



