Thorn - Profilé d"encastrement en U TBT - SUPERSYSTEM - SUP2 TRACK U SF 4M WH - 60210807

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167296645

Réf. Sonepar

00019729664

Réf. Fournisseur

60210807

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

blanc

ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Profilé d´encastrement en U TBT blanc

Les Atouts de l'article:

Profilé encastré avec bride pour l'encastrement dans les plafonds et servant d'élément porteur dans les plafonds suspendus, longueur : 4000 mm ; pour raccorder les profilés, les connecteurs et l'alimentation électrique ; le rail conducteur TBT (48 V) permet le montage de projecteurs et de modules d'éclairage SUPERSYSTEM II avec l'adaptateur TBT (48 V) ; fixation sans outil des projecteurs et modules d'éclairage ; projecteurs et modules d'éclairage (graduable uniquement avec Dali) adressables / pilotables individuellement via le signal Powerline dans le rail conducteur TBT ; profilé porteur en profilé d'aluminium extrudé blanc, thermopoudré ; en option, l'ouverture de rail conducteur peut être refermée par un profilé de recouvrement ; alimentation électrique en façade ou plaques de recouvrement à commander séparément ; dimensions : 4000 x 38 x 30 mm ; poids : 2,4 kg ;Note : découpe possible côté client à la longueur souhaitée ; set pour un montage en suspension à commander séparément !