Thorn - Profilé d'étanchéité - TRINOS SEAL L40000 - 22170511


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - joint
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 81 mm
longueur - 40000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5037319376279
Réf. Sonepar
00019937627
Réf. Fournisseur
22170511
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
joint
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
81 mm
longueur:
40000 mm
hauteur:
58 mm
ZUMTOBEL - TRINOS - Profilé d'étanchéité noir
Les Atouts de l'article:
Profilé d'étanchéité TPE continu, de couleur noir, en rouleau. Länge : 40 m. Assure avec l'optique et l'embout d'étanchéité le degré de protection IP65 pour l'ensemble du système de chemin lumineux TRINOS. Ne peut pas être coupé sur la longueur totale du chemin lumineux. Dimensions : 40 m x 81 mm x 58 mm poids : 11,52 kg
Les Atouts de l'article:
Profilé d'étanchéité TPE continu, de couleur noir, en rouleau. Länge : 40 m. Assure avec l'optique et l'embout d'étanchéité le degré de protection IP65 pour l'ensemble du système de chemin lumineux TRINOS. Ne peut pas être coupé sur la longueur totale du chemin lumineux. Dimensions : 40 m x 81 mm x 58 mm poids : 11,52 kg