Thorn - Profilé de recouvrement - SUPERSYSTEM - SUP2 TRACK COVER 2M BK - 22169713

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 23 mm
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPERSYSTEM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
9008709802919
Réf. Sonepar
00019980291
Réf. Fournisseur
22169713
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
23 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
7 mm
ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Profilé de recouvrement noir
Les Atouts de l'article:
Profilé de recouvrement, longueur : 2000 mm ; pour fermer l'ouverture de profilé porteur sur la partie supérieure et la partie inférieure ; matériau : profilé d'aluminium extrudé, noir thermopoudré ; à découper sur site à la longueur voulue ; dimensions : 2000 x 23 x 7 mm ; poids : 0,23 kg ;Note : ne convient par pour profilés d'encastrement trimless ; profilés de recouvrement pour profilés en U et longueurs spéciales sur demande !
Les Atouts de l'article:
Profilé de recouvrement, longueur : 2000 mm ; pour fermer l'ouverture de profilé porteur sur la partie supérieure et la partie inférieure ; matériau : profilé d'aluminium extrudé, noir thermopoudré ; à découper sur site à la longueur voulue ; dimensions : 2000 x 23 x 7 mm ; poids : 0,23 kg ;Note : ne convient par pour profilés d'encastrement trimless ; profilés de recouvrement pour profilés en U et longueurs spéciales sur demande !
NoticePDF



