Thorn - Profilé de recouvrement - SUPERSYSTEM - SUP2 TRACK COVER SF/TL 2M SR - 60211111

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • largeur - 22 mm

  • longueur - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167396482

Réf. Sonepar

00019739648

Réf. Fournisseur

60211111

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

matériau:

aluminium

couleur:

argent

largeur:

22 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

7 mm

ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Profilé de recouvrement argent

Les Atouts de l'article:

Profilé de recouvrement pour profilés d’encastrement en U (avec bride / sans bord), longueur : 2000mm ; pour fermer l’ouverture du profilé porteur grâce à des clips de fixation sur la face inférieure ; matériau : profilé d'aluminium extrudé, argent thermopoudré ; pour découpe in situ à la longueur désirée ; dimensions : 2000x22x7 mm; poids : 0,23 kg;Note : longueurs spéciales sur demande !