Thorn - Profilé d'étanchéité - TRINOS SEAL L50000 - 22170513

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - joint

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 81 mm

  • longueur - 50000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319376293

Réf. Sonepar

00019937629

Réf. Fournisseur

22170513

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

joint

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

81 mm

longueur:

50000 mm

hauteur:

58 mm

ZUMTOBEL - TRINOS - Profilé d'étanchéité noir

Les Atouts de l'article:

Profilé d'étanchéité TPE continu, de couleur noir, en rouleau. Länge : 50 m. Assure avec l'optique et l'embout d'étanchéité le degré de protection IP65 pour l'ensemble du système de chemin lumineux TRINOS. Ne peut pas être coupé sur la longueur totale du chemin lumineux. Dimensions : 50 m x 81 mm x 58 mm poids : 14,4 kg