Thorn - Programmateur - basicDIM DGC Programmer - 28000646

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio/infrarouge
sans fil - Oui
hauteur - 15 mm
largeur - 56 mm
profondeur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9006210540276
Réf. Sonepar
00019054027
Réf. Fournisseur
28000646
Marque
Thorn
transmission de signal:
radio/infrarouge
sans fil:
Oui
hauteur:
15 mm
largeur:
56 mm
profondeur:
130 mm
ZUMTOBEL - BASIC DIM - basicDIM ILD PROGRAMMER
Les Atouts de l'article:
basicDIM ILD PROGRAMMER
Les Atouts de l'article:
basicDIM ILD PROGRAMMER


