Thorn - Projecteur à LED - IYON M LED2600-T30 3CV SP-S BK - 60714885

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2600 lm

  • puissance du système - 32 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167319528

Réf. Sonepar

00019731952

Réf. Fournisseur

60714885

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

2600 lm

puissance du système:

32 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

réglabilité:

rotatif et orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

146...146 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

85 %

puissance de lampe acceptée:

32...32 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

2600...2600 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.95

valeur de papillotement Pst LM:

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

largeur:

120 mm

hauteur/profondeur:

305 mm

longueur:

238 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

44

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

59

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR):

7

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

ZUMTOBEL - IYON - Projecteur à LED 32W 2600lm 3000K noir

Les Atouts de l'article:

Projecteur à LED, Luminaire commutable on/off; avec un rendu des couleurs Ra >90 dans tous les spectres chromatiques, optimisé pour un éclairage d'accentuation efficace dans les boutiques et les espaces de vente ; l'accentuation brillante dûe au réflecteur de précision permet une distribution photométrique précise ; design compact et intemporel du projecteur spécialement conçu pour l'intégration de modules LED à haute performance ; refroidissement passif grâce à la gestion innovante de la chaleur ; Luminaire avec adaptateur universel triphasé et appareillage dans adaptateur (pour rails conducteurs triphasés), Luminaire commutable on/off ; lampe : 1 LED2600-T3032 W ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K True Gamut Rendering (effet de couleur vivant, spécialement pour les vêtements blancs et de couleur) (blanc chaud) ; Luminaire / projecteur à distribution intensive spot et réflecteur argenté à symétrie de rotation ; Flux lumineux du luminaire: 2600 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 81 lm/W. Durée de vie : 50000 h avec 85 % de diminution du flux lumineux ; lumière exempte d'UVA et d'IR ; Puissance du luminaire: 32 W ; tension d'alimentation : 220-240 V/ 50/60 Hz ; projecteur orientable sur 360° dans le plan horizontal et sur 90° dans le plan vertical ; corps du luminaire en fonderie d'aluminium, surface : laque microstructurée noir mat ; bague de réglage blocable dans le corps du projecteur par fermeture à baïonnette ; changement facile et sans outil du réflecteur et des accessoires ; réflecteur miroité en Polycarbonate (PC) aluminisé, grand brillant, non iridescent pouvant être remplacé et équipé ; dimensions : 238 x 120 x 305 mm ; poids : 1,3 kg;Note : montage mural horizontal autorisé pour la version avec adaptateur, ne convient pour les sorties ponctuelles.