Thorn - Projecteur à LED (projection) - ARCOS - ARC2 XP PROJ 16W LED940 ETR 3CU IRIS WHM - 60714140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 16 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4053167261032
Réf. Sonepar
00019726103
Réf. Fournisseur
60714140
Marque
Thorn
puissance du système:
16 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
I
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
réglabilité:
rotatif et orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
réflecteur:
sans
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
puissance de lampe acceptée:
16...16 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
410 mm
diamètre externe:
100 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
50
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
85
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur à LED avec banc optique ; avec température de couleur stabilisée Xpert stableWhite ; idéal pour l'éclairage d'accentuation précis dans les musées, les expositions, les galeries d'art et les espaces de vente et de présentation ; utilisation pour le montage sur des plafonds hauts ; Luminaire avec adaptateur universel triphasé (pour rails conducteurs triphasés / L3+DALI); ; lampes : 1/16 W LED940, répartition photométrique : Projection avec diaphragme à iris, potentiomètre rotatif ; les éléments de projection comportent une protection contre la lumière diffuse, des lentilles et un volet à ouverture variable ; l'optique à diaphragme à iris sert à l'éclairage net, contrasté et rond des surfaces ; réglage intuitif de l'ouverture des lentilles par l'optique à diaphragme à iris ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K ; tolérance de couleur : SDCM ≤2 initial - platines à LED de premier choix ; ; lumière exempte d'UVA et d'IR ; durée de vie : h avec une diminution à 70 % du flux lumineux ; gradation de l'intensité lumineuse de 1 à 100 % par potentiomètre rotatif ; tension secteur : 220-240 V / 50/60 Hz ; forme compacte et aspect très sobre ; jonction du boîtier pour l'appareillage électronique avec le corps cylindrique de la lampe ; gestion innovante de la chaleur par refroidissement passif, d'où la fonction COOL TOUCH ; cylindre avant (optique) arrêté à l'arrière du corps par une fermeture à baïonnette ; manipulation facile des accessoires : la lentille et le volet à ouverture variable peuvent être changés ; corps en fonderie d'aluminium et profilé d'aluminium extrudé ; surface : laque microstructurée blanc ; pivot affleurant ; projecteur orientable sur 365° dans le plan horizontal et sur 90° dans le plan vertical ; fixation de l'axe d'articulation par vis à six pans creux ; dimensions : 100 x 100 x 410 mm ; poids : 2,13 kg ;Vous trouverez les données techniques de l'éclairage dans le mode d'emploi.Note : montage en applique non autorisé ; sorties ponctuelles autorisées uniquement en montage au plafond.;N'est pas recommandé pour une utilisation avec des détecteurs de présence et de mouvements.



