Thorn - Projecteur à LED - VIVO2 M 3900-840 SWI TEC WFL BK SM - 60716598
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4000 lm
puissance du système - 35 W
température de couleur - 4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4053167450108
Réf. Sonepar
00019745010
Réf. Fournisseur
60716598
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
4000 lm
puissance du système:
35 W
température de couleur:
4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
Les Atouts de l'article:
Projecteur


