Thorn - Projecteur à LED - VIVO2 M 4300-840 SWI 3GV FL WH WH - 60716596

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Projecteur à LED - VIVO2 M 4300-840 SWI 3GV FL WH WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4400 lm

  • puissance du système - 43 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167450085

Réf. Sonepar

00019745008

Réf. Fournisseur

60716596

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

4400 lm

puissance du système:

43 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

ZUMTOBEL - VIVO 2 - Projecteur à LED

Les Atouts de l'article:

Projecteur