Thorn - Projecteur lèche-mur à LED - ARCOS - ARC3 XP 35W LED930 DIM 3CU WW-LC AZM - 60714706

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1400 lm
puissance du système - 35 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4053167308263
Réf. Sonepar
00019730826
Réf. Fournisseur
60714706
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
1400 lm
puissance du système:
35 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
couleur du boîtier/corps:
anthracite
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
I
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
160...160 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Oui
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
puissance de lampe acceptée:
35...35 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1400...1400 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.95
valeur de papillotement Pst LM:
1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
325 mm
diamètre externe:
120 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
2.5 mm²
section de conducteur connectable:
1.5...2.5 mm²
type de connexion:
adaptateur pour rails
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
15
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
25
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
40 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
évaluation de l’éblouissement (UGR):
24
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur lèche-mur à LED avec température de couleur Xpert stableWhite stabilisée (module à LED : XICATO ARTIST) ; optimisé pour un éclairage vertical puissant des surfaces et des objets dans les musées, les salles d'exposition et les galeries d'art. Possibilité de montage au plafond jusqu'à 4,5 m. Tête d'éclairage : technologie du réflecteur à forme libre liteCarve® brevetée Zumtobel combinée à une lentille permet une répartition lumineuse uniforme des surfaces ; à partir d'une source lumineuse ponctuelle à LED, le réflecteur liteCarve® diffuse un éclairage totalement indirect, ciblé et sans lumière diffuse sur la surface verticale ; forme compacte et aspect minimaliste ; Luminaire avec adaptateur universel triphasé (pour rails conducteurs triphasés / L3+DALI) ; Luminaire avec gradation directe sur le luminaire lui-même ; lampe : 1/35 W LED930, Rendu des couleurs Ra 9 95, température de couleur 3000 K ; tolérance de couleur : SDCM ≤2, platine à LED de premier choix ; Flux lumineux du luminaire: 1400 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 40 lm/W ; lumière exempte d'UVA et d'IR ; durée de vie : 50000 h pour 80 % de flux lumineux ; gradation de l'éclairement de 1–100 % ; tension d'alimentation : 220-240 V/ 50/60 Hz ; pivot affleurant ; projecteur orientable sur 365° dans le plan horizontal et sur 90° dans le plan vertical ; fixation séparée des axes d'orientation par clé à six pans creux ; corps en fonderie d'aluminium ; surface : laque microstructurée anthracite ; excellent défilement grâce à la bague de réglage ; réflecteur miroité en Polycarbonate (PC) aluminisé, grand brillant, non iridescent ; dimensions : 120 x 120 x 325 mm ; poids : 2,49 kg ;Note : commande BLE sur demande ; sorties ponctuelles autorisées uniquement pour le montage au plafond.





