Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thorn - Projecteur LED - D-CO LED - D-CO FLOOD1 60 3L35 830 NB - 96633099

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 277 lm

  • puissance du système - 4.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 27.256 kg CO2 eq.

EAN

9010299131294

Réf. Sonepar

00019913129

Réf. Fournisseur

96633099

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

277 lm

puissance du système:

4.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP67

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

adapté à un montage sur rail:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

4.2...4.2 W

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

non

hauteur/profondeur:

138 mm

diamètre externe:

60 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

évaluation de l’éblouissement (UGR):

10

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

THORN - D-CO LED - Projecteur LED D60 4,2W 277lm 3000K gris

Les Atouts de l'article:

Projecteur D-CO LED taille 1 équipé de 3 LED 1,2 W blanc chaud pour une utilisation en intérieur ou en extérieur.Corps en aluminium, finition gris.Fermeture en verre trempéFixation sur fourche ou pied à piquer (fourni).Livré précâblé longueur 5 m.Dimensions : Ø60 x 138 mmPuissance du luminaire: 4,2 WPoids : 0,4 kg