Thorn - Projecteur LED - D-CO LED - D-CO FLOOD2 80 6L50 840 NB - 96633102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 682 lm
puissance du système - 10.7 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 62.654 kg CO2 eq.
Gamme
EAN
9010299131324
Réf. Sonepar
00019913132
Réf. Fournisseur
96633102
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
682 lm
puissance du système:
10.7 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP67
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
I
adapté à un montage sur rail:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
10.7...10.7 W
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur réglable:
non
hauteur/profondeur:
156 mm
diamètre externe:
80 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
évaluation de l’éblouissement (UGR):
12
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur D-CO LED taille 2 équipé de 6 LED 1,2 W blanc pour une utilisation en intérieur ou en extérieur.Corps en aluminium, finition gris.Fermeture en verre trempéFixation sur fourche ou pied à piquer (fourni).Livré précâblé longueur 5 m.Dimensions : Ø80 x 156 mmPuissance du luminaire: 10,7 WPoids : 0,9 kg





