Thorn - Projecteur LED grands espaces -AFP2 S 36L50-740 A4 CL2 GY - 96635873

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 9079 lm

  • puissance du système - 55 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5063016199163

Réf. Sonepar

00019619916

Réf. Fournisseur

96635873

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

9079 lm

puissance du système:

55 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de protection:

II

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

95 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

95 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur de la lumière:

blanc

intensité lumineuse:

838 cd

facteur de puissance (cos phi):

0.95

valeur de papillotement Pst LM:

1

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

349 mm

hauteur/profondeur:

99 mm

longueur:

429 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

10

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

16

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

166 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

évaluation de l’éblouissement (UGR):

33

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

THORN - Projecteur LED grands espaces -AFP2 S 36L50-740 A4 CL2 GY

Les Atouts de l'article:

Projecteur LED compact et polyvalent pour l'éclairage de grands espaces. Avec corps Small. convertisseur à LED alimentant 36 LED à 500mA avec une distribution lumineuse Asymétrique 40°. IP66, IK08, Classe électrique II. Corps : fonderie aluminium (EN AC-44300), Gris pâle 150 sablé et texturé (similaire à RAL9006).. Fermeture : trempé verre de 4 mm d’épaisseur. Avec fourche de montage réversible, Adaptateurs d'embouts en option, disponibles séparément pour le montage sur un poteau. Livré avec LED 4 000 K.Dimensions : 429 x 349 x 99 mmPuissance du luminaire: 55 WFlux lumineux du luminaire: 9079 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 165 lm/WPoids : 6,82 kgScx : 0.052 m²