Thorn - Projecteur LED grands espaces -AFP2 S 36L70-740 A4 CL2 GY - 96635874


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 12161 lm
puissance du système - 76 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5063016199170
Réf. Sonepar
00019619917
Réf. Fournisseur
96635874
Réf. Commerciale
Thorn
flux lumineux utile:
12161 lm
puissance du système:
76 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de protection:
II
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
95 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
95 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
couleur de la lumière:
blanc
intensité lumineuse:
838 cd
facteur de puissance (cos phi):
0.95
valeur de papillotement Pst LM:
1
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
349 mm
hauteur/profondeur:
99 mm
longueur:
429 mm
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
10
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
17
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
161 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
évaluation de l’éblouissement (UGR):
34
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED compact et polyvalent pour l'éclairage de grands espaces. Avec corps Small. convertisseur à LED alimentant 36 LED à 700mA avec une distribution lumineuse Asymétrique 40°. IP66, IK08, Classe électrique II. Corps : fonderie aluminium (EN AC-44300), Gris pâle 150 sablé et texturé (similaire à RAL9006).. Fermeture : trempé verre de 4 mm d’épaisseur. Avec fourche de montage réversible, Adaptateurs d'embouts en option, disponibles séparément pour le montage sur un poteau. Livré avec LED 4 000 K.Dimensions : 429 x 349 x 99 mmPuissance du luminaire: 76 WFlux lumineux du luminaire: 12161 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 160 lm/WPoids : 7,07 kgScx : 0.052 m²