Thorn - Projecteur LED grands espaces - AREAFLOOD PRO L 120L35-740 A4 BS 3550 CL1 GY - 96644542

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Projecteur LED grands espaces - AREAFLOOD PRO L 120L35-740 A4 BS 3550 CL1 GY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 21253 lm

  • puissance du système - 124 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319312475

Réf. Sonepar

00019931247

Réf. Fournisseur

96644542

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

21253 lm

puissance du système:

124 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

572...572 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...35 °C

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.99

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

largeur:

490 mm

hauteur/profondeur:

139 mm

longueur:

658 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

évaluation de l’éblouissement (UGR):

33

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

THORN - AREAFLOOD - Projecteur LED grands espaces 124W 21253lm 4000K gris

Les Atouts de l'article:

Projecteur compact et polyvalent pour l'éclairage de grands espaces. Taille Large. convertisseur à LED configuré pour une réduction de puissance, fonctionnant 3 heures avant et 5 heures après le point milieu de la nuit calculé, alimentant 120 LED à 350mA avec distribution lumineuse asymétrique 40°. IP66, IK08, Classe électrique I. Corps : aluminium (EN AC-44300) injecté, Gris pâle 150 sablé et texturé (similaire à RAL9006).. Fermeture : verre trempé de 4 mm d’épaisseur. Fourche réversible, accessoire pour montage en top. Livré avec LED 4 000 K.Pas compatible avec les systèmes UrbaSens.Dimensions : 658 x 490 x 139 mmPuissance du luminaire: 124 WFlux lumineux du luminaire: 20645 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 166 lm/WPoids : 17,08 kgScx : 0.073 m²