Thorn - Projecteur LED grands espaces - AREAFLOOD PRO M 48L70-730 IVS CL2 GY - 92931277

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 13601 lm
puissance du système - 101 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299377876
Réf. Sonepar
00019937787
Réf. Fournisseur
92931277
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
13601 lm
puissance du système:
101 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...35 °C
puissance de lampe acceptée:
101...101 W
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
largeur:
490 mm
hauteur/profondeur:
139 mm
longueur:
458 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
Les Atouts de l'article:
Projecteur compact et polyvalent pour l'éclairage de grands espaces. Taille Medium. convertisseur à LED Programmable alimentant 48 LED à 700mA avec distribution lumineuse Passage piéton. IP66, IK08, Classe électrique II. Corps : aluminium injecté, Gris pâle 150 sablé et texturé (similaire à RAL9006).. Fermeture : verre trempé de 4 mm d’épaisseur. Fourche réversible, accessoire pour montage en top. Livré avec LED 3 000 K.Dimensions : 458 x 490 x 139 mmPuissance du luminaire: 101 WFlux lumineux du luminaire: 13601 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 135 lm/WPoids : 13,64 kgScx : 0.064 m²





