Thorn - Projecteur LED grands espaces - LEDFIT - LEDFIT M 90W A/S CL1 L830 - 96633104

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 8600 lm

  • puissance du système - 90 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 429.569 kg CO2 eq.

EAN

5037319717829

Réf. Sonepar

00019971782

Réf. Fournisseur

96633104

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

8600 lm

puissance du système:

90 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

75 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance de lampe acceptée:

90...90 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

8600...8600 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.94

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

236 mm

hauteur/profondeur:

48 mm

longueur:

368 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1 mm²

section de conducteur connectable:

1...1 mm²

type de connexion:

autre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

96 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM7

évaluation de l’éblouissement (UGR):

37

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

THORN - LEDFIT - Projecteur LED grands espaces 90W 8600lm 3000K gris

Les Atouts de l'article:

Projecteur LED compact, Medium ultra-léger avec optique asymétrique. Classe électrique I, IP66, Résistance aux impacts : IK07. Corps : aluminium fonderie Gris pâle 150 sablé et texturé (similaire à RAL9006).. Fourche : aluminium. Fermeture : Polycarbonate (PC). Pré-câblé avec un câble lg. 60 cm. La fourche peut être fixée par un boulon M10 et/ou deux boulons M8, elle est orientable et réversible pour permettre différentes positions de fixation. Livré avec LED 3 000 K.Dimensions : 368 x 236 x 48 mmPuissance du luminaire: 90 WFlux lumineux du luminaire: 8600 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 96 lm/WPoids : 3 kg