Thorn - Projecteur LED grands espaces - OLSYS - OLSYS2 48L70 730 CL2 AREA A/S - 96633557

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 13030 lm
puissance du système - 104.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299165664
Réf. Sonepar
00019000307
Réf. Fournisseur
96633557
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
13030 lm
puissance du système:
104.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
efficacité lumineuse:
125 lm/W
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
argent
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...50 °C
régulation constante du flux lumineux:
Non
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.92
largeur:
337 mm
hauteur/profondeur:
76 mm
longueur:
505 mm
type de câblage:
terminaison
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de connexion:
borne à vis
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Un projecteur LED avec distribution asymétrique pour l’éclairage de grands espaces. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium fonderie (AS9U), thermopoudré gris argent (proche RAL 9006). Boîtier : verretrempé. Optique : aluminium. Livré en un carton, prêt à installer. Fixations à commander séparément. Livré avec LED 3 000 KDimensions : 505 x 337 x 76 mmPuissance du luminaire: 104,5 WPoids : 9,85 kgScx : 0.17 m²



