Thorn - Projecteur LED - TONIC II - TONIC XS 1700-930 3GU WFL BK - 96638001

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Projecteur LED - TONIC II - TONIC XS 1700-930 3GU WFL BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1509 lm
Voir les options disponibles1544 lm
Voir les options disponibles1563 lm
Voir les options disponibles1581 lm
Voir les options disponibles1599 lm
Voir les options disponibles2780 lm
Voir les options disponibles2820 lm
Voir les options disponibles2837 lm
Voir les options disponibles2902 lm
Voir les options disponibles2935 lm
Voir les options disponibles2943 lm
Voir les options disponibles3650 lm
Voir les options disponibles3658 lm
Voir les options disponibles3681 lm
Voir les options disponibles3853 lm
Voir les options disponibles3856 lm
Voir les options disponibles3862 lm

puissance du système:

14.4 W
Voir les options disponibles14.3 W
Voir les options disponibles14.5 W
Voir les options disponibles24.5 W
Voir les options disponibles24.6 W
Voir les options disponibles31 W
Voir les options disponibles31.1 W
Voir les options disponibles31.2 W
Voir les options disponibles31.3 W

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1509 lm

  • puissance du système - 14.4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9010757209961

Réf. Sonepar

00019720996

Réf. Fournisseur

96638001

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

1509 lm

puissance du système:

14.4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1509...1509 lm

intensité lumineuse:

2074 cd

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

125 mm

diamètre externe:

55 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

adaptateur pour rails

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

105 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR):

15

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

THORN - TONIC II - Projecteur LED pour installation sur rail triphasé avec distribution lumineuse de type spot et température de couleur stabilisée. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP20. Corps : aluminium fonderie