Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thorn - Rail conducteur 3PH/L3+DALI TRACK 2000 TI - 60211194

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Rail conducteur 3PH/L3+DALI TRACK 2000 TI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - titane

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167572084

Réf. Sonepar

00019757208

Réf. Fournisseur

60211194

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

titane

ZUMTOBEL - RAILS - Rail conducteur triphasé/L3+DALI 2000 mm titan - Rail conducteur 3PH/L3+DALI TRACK 2000 TI

Les Atouts de l'article:

Rail conducteur triphasé/L3+DALI 2000 mm de long, titane ; en Profilé d'aluminium extrudé. Montage en plafonnier, en applique ou à suspension. Dimensions : 2000 x 34 x 34 mm ; poids : 2,8 kg ;en cas de raccordement triphasé au réseau à courant alternatif de 400 V : puissance connectée max. : 3 x 3680 W (11040W), coupe-circuit : 3 x 16 A, câble d'alimentation : min. 5 x 1,5 mm²avec L3+DALI en cas de raccordement monophasé au réseau à courant alternatif : puissance connectée max. : 3 x 3680 W, coupe-circuit : 1 x 16 A, câble d'alimentation : min. 5 x 1,5 mm² (DALI inclus)