Thorn - Rail conducteur 3PH/L3+DALI TRACK-R 3000 WH - 60211197

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4053167572114
Réf. Sonepar
00019757211
Réf. Fournisseur
60211197
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
ZUMTOBEL - RAILS - Rail conducteur triphasé/L3+DALI 3000 mm blanc - Rail conducteur 3PH/L3+DALI TRACK-R 3000 WH
Les Atouts de l'article:
Rail conducteur triphasé/L3+DALI 3000 mm de long, blanc, avec appui en bas ; profil d'appui utilisé comme élément porteur de faux plafonds ; en Profilé d'aluminium extrudé. Dimensions : 3000 x 54 x 34 mm ; poids : 3 kg ;en cas de raccordement triphasé au réseau alternatif de 400 V :puissance max. connectée : 3 x 3680 W (11040W), protection par fusible : 3 x 16 A, câble d'alimentation : min. 5 x 1,5 mm²Avec L3+DALI en cas de raccordement monophasé au réseau alternataif :puissance max. connectée : 1 x 3680 W, protection par fusible : 1 x 16 A, câble d'alimentation : min. 5 x 1,5mm² (DALI inclus)
Les Atouts de l'article:
Rail conducteur triphasé/L3+DALI 3000 mm de long, blanc, avec appui en bas ; profil d'appui utilisé comme élément porteur de faux plafonds ; en Profilé d'aluminium extrudé. Dimensions : 3000 x 54 x 34 mm ; poids : 3 kg ;en cas de raccordement triphasé au réseau alternatif de 400 V :puissance max. connectée : 3 x 3680 W (11040W), protection par fusible : 3 x 16 A, câble d'alimentation : min. 5 x 1,5 mm²Avec L3+DALI en cas de raccordement monophasé au réseau alternataif :puissance max. connectée : 1 x 3680 W, protection par fusible : 1 x 16 A, câble d'alimentation : min. 5 x 1,5mm² (DALI inclus)