Thorn - Rail porteur individuel - TRINOS SGL L2300 SR - 22170749


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 92 mm
longueur - 2320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5037319411642
Réf. Sonepar
00019941164
Réf. Fournisseur
22170749
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
92 mm
longueur:
2320 mm
hauteur:
71 mm
Les Atouts de l'article:
Version pour luminaire individuel, longueur = 2320 mm du rail porteur TRINOSargent. Pour l'éclairage de petites zones délimitées ou de postes de travail individuels dans le design TRINOS. Sont compris dans la livraison standard: le rail porteur, le bornier de raccordement à 7 pôles, les embouts d'étanchéité, le profilé et l'optique d'étanchéité. Peut être équipé inidividuellement avec des réglettes à LED TRINOS de 1,5m ou 2m et des éléments de fixation au plafond TRINOS (à commander séparément).Dimensions : 2320 x 92 x 71 mm poids : 8,45 kg