Thorn - Rail porteur pr mont. individuel, argent - TECTON T LED L1000 SR - 22171301

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Rail porteur pr mont. individuel, argent - TECTON T LED L1000 SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 1013 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299155986

Réf. Sonepar

00019915598

Réf. Fournisseur

22171301

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

60 mm

longueur:

1013 mm

hauteur:

54 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Rail porteur pr mont. individuel, argent argent

Les Atouts de l'article:

Rail porteur pr mont. individuel, argent des luminaires TECTON C et TECTON MIREL en tôle d'acier profilée revêtue d'une laque de résine polyester. Raccordement pour 6 pôles inclus (3 x réseau, 2 x ligne de commande, 1 x phase permanente de sécurité. Embouts transparents compris dans la livraison. Dimensions : 1013 x 60 x 54 mm; poids : 1,5 kg