Thorn - Rail porteur pr mont. individuel, argent - TECTON T LED L1500 SR - 22171302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - argent
largeur - 60 mm
longueur - 1512 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299155993
Réf. Sonepar
00019915599
Réf. Fournisseur
22171302
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
argent
largeur:
60 mm
longueur:
1512 mm
hauteur:
54 mm
ZUMTOBEL - TECTON - Rail porteur pr mont. individuel, argent argent
Les Atouts de l'article:
Rail porteur pr mont. individuel, argent des luminaires TECTON C et TECTON MIREL en tôle d'acier profilée revêtue d'une laque de résine polyester. Raccordement pour 6 pôles inclus (3 x réseau, 2 x ligne de commande, 1 x phase permanente de sécurité. Embouts transparents compris dans la livraison. Dimensions : 1512 x 60 x 54 mm; poids : 2,5 kg
Les Atouts de l'article:
Rail porteur pr mont. individuel, argent des luminaires TECTON C et TECTON MIREL en tôle d'acier profilée revêtue d'une laque de résine polyester. Raccordement pour 6 pôles inclus (3 x réseau, 2 x ligne de commande, 1 x phase permanente de sécurité. Embouts transparents compris dans la livraison. Dimensions : 1512 x 60 x 54 mm; poids : 2,5 kg


