Thorn - Rail porteur pr mont. individuel, blanc - TECTON T LED L1000 WH - 22169357

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Rail porteur pr mont. individuel, blanc - TECTON T LED L1000 WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1013 mm

  • couleur - blanc

  • puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709747678

Réf. Sonepar

00019974767

Réf. Fournisseur

22169357

Marque

Thorn

longueur:

1013 mm

couleur:

blanc

puissance de la lampe du luminaire linéaire:

0 W

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

acier

avec câblage:

Non

coupleur électromécanique intégré:

Non

modèle:

1 longueur

distance variable des supports d'appareils:

Oui

nombre de conducteurs de câblage:

0

section transversale des conducteurs de câblage:

0 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

54 mm

classe de protection:

I

ZUMTOBEL - TECTON - Rail porteur pr mont. individuel, blanc blanc

Les Atouts de l'article:

Rail porteur pr mont. individuel, blanc des luminaires TECTON C et TECTON MIREL en tôle d'acier profilée revêtue d'une laque de résine polyester. Raccordement pour 6 pôles inclus (3 x réseau, 2 x ligne de commande, 1 x phase permanente de sécurité. Embouts transparents compris dans la livraison. Dimensions : 1013 x 60 x 54 mm; poids : 1,5 kg