Thorn - Rail porteur pr mont. individuel, blanc - TECTON T LED L2000 WH - 22169359

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2010 mm
couleur - blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W
indice de protection (IP) - IP20
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9008709747692
Réf. Sonepar
00019974769
Réf. Fournisseur
22169359
Marque
Thorn
longueur:
2010 mm
couleur:
blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire:
0 W
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
acier
avec câblage:
Non
coupleur électromécanique intégré:
Non
modèle:
1 longueur
distance variable des supports d'appareils:
Oui
nombre de conducteurs de câblage:
0
section transversale des conducteurs de câblage:
0 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
54 mm
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Rail porteur pr mont. individuel, blanc des luminaires TECTON C et TECTON MIREL en tôle d'acier profilée revêtue d'une laque de résine polyester. Raccordement pour 6 pôles inclus (3 x réseau, 2 x ligne de commande, 1 x phase permanente de sécurité. Embouts transparents compris dans la livraison. Dimensions : 2010 x 60 x 54 mm; poids : 3 kg


