Thorn - Rail porteur pr mont. individuel, blanc - TECTON T SGL BASIC/MPO LED WH - 22169097

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1522 mm
couleur - blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire - 58 W
indice de protection (IP) - IP20
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9008709631236
Réf. Sonepar
00019963123
Réf. Fournisseur
22169097
Marque
Thorn
longueur:
1522 mm
couleur:
blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire:
58 W
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
acier
avec câblage:
Non
coupleur électromécanique intégré:
Non
modèle:
1 longueur
distance variable des supports d'appareils:
Oui
nombre de conducteurs de câblage:
0
section transversale des conducteurs de câblage:
0 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Oui
largeur:
60 mm
hauteur:
54 mm
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Rail porteur pr mont. individuel, blanc en tôle d'acier profilée revêtue de résine polyester blanche. Raccordement pour 6 pôles inclus(3x secteur, 2 lignes de commande, 1 secours régime permanent). Embouts transparents compris dans la livraison. Dimensions : 1522 x 60 x 54 mm; poids : 2,7 kg


