Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Thorn - Rail porteur - TECTON T 1000 oE BK - 22170781

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 1004 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319442356

Réf. Sonepar

00019944235

Réf. Fournisseur

22170781

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

60 mm

longueur:

1004 mm

hauteur:

58 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Rail porteur noir

Les Atouts de l'article:

Rail porteur en tôle d'acier profilée, couleur noir. Raccordement sans outil à l'aide d'un set d'alimentation. Température ambiante : -20°C à +45°C. Dimensions : 1004 x 60 x 58 mm ; poids : 1,7 kg