Thorn - Rail porteur - TECTON T 1000 oE SR - 22065849

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • couleur - argent

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - acier

  • avec câblage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798111731

Réf. Sonepar

00019811173

Réf. Fournisseur

22065849

Marque

Thorn

longueur:

1000 mm

couleur:

argent

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

acier

avec câblage:

Non

coupleur électromécanique intégré:

Oui

distance variable des supports d'appareils:

Oui

nombre de conducteurs de câblage:

0

largeur:

60 mm

hauteur:

58 mm

classe de protection:

I

ZUMTOBEL - TECTON - Rail porteur argent

Les Atouts de l'article:

Rail porteur en tôle d'acier profilée, couleur argent. Raccordement sans outil à l'aide d'un set d'alimentation. Température ambiante : -20°C à +45°C. Dimensions : 1004 x 60 x 58 mm ; poids : 1,7 kg