Thorn - Rail porteur - TECTON T 1000 oE SR IP64 - 22171632


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - argent
largeur - 60 mm
longueur - 1004 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9010299517913
Réf. Sonepar
00019951791
Réf. Fournisseur
22171632
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
argent
largeur:
60 mm
longueur:
1004 mm
hauteur:
58 mm
Les Atouts de l'article:
Rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilé, galvanisé à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester, en argent. Le manchon en polypropylène et TPE destiné à l’étanchéification de la zone de jonction entre deux rails porteurs est fourni. Découpe à la longueur flexible possible sur place. Dimensions : 1004 x 60 x 58 mm ; poids : 1,5 kg