Thorn - Rail porteur - TECTON T 1000 oE WH - 22128020

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 1004 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798114121

Réf. Sonepar

00019811412

Réf. Fournisseur

22128020

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

60 mm

longueur:

1004 mm

hauteur:

58 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Rail porteur blanc

Les Atouts de l'article:

Rail porteur en tôle d'acier profilée revêtue de résine polyester blanche. Raccordement sans outil à l'aide du set d'alimentation électrique. Température ambiante : -20°C à +45°C. Dimensions: 1004 x 60 x 58 mm ; poids : 1,7 kg