Thorn - Rail porteur - TECTON T 1500 SR - 22157599

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1501 mm
couleur - argent
puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W
indice de protection (IP) - IP20
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9005798864484
Réf. Sonepar
00019886448
Réf. Fournisseur
22157599
Marque
Thorn
longueur:
1501 mm
couleur:
argent
puissance de la lampe du luminaire linéaire:
0 W
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
acier
avec câblage:
Oui
coupleur électromécanique intégré:
Oui
modèle:
autre
distance variable des supports d'appareils:
Oui
nombre de conducteurs de câblage:
11
section transversale des conducteurs de câblage:
0 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Non
largeur:
69 mm
hauteur:
60 mm
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Rail porteur en tôle d'acier profilée, couleur argent. 11 conducteurs logés dans un profilé conducteur intégré. 5 lignes d'alimentation secteur (5 x 2,5mm²/16A)et 2 x 2 conducteurs (4 x 1,5mm²/10A) pour l'intégration de l'éclairage de secours par 2 circuits indépendants et 2 conducteurs (2 x 1,5mm²/10A) servant de ligne de commande. Raccordement sans outil au moyen d'un set d'alimentation. Dimensions : 1501 x 69 x 60 mm ; poids : 2,5 kg



